Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KCL Polymer-Schutzhandschuh Super, EN 420, Latex, Länge: ca. 30 cm, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-3609
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
KCL Schutzhandschuh Super, für Reinigungs- und Lebensmittelarbeiten, griffflächeprofiliert, sehr flexibel auch bei Kälte, gemäß EN 420, Kategorie I, Farbe: gelb, Material: Naturlatex, mit Baumwollvelourisierung, Materialstärke: 0, 55 mm, Länge: ca. 30 cm, Größe: 7
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Schutzhandschuhe > Haushalt, Lebensmittel
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Polymerhandschuh, Haushaltshandschutz
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 1,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG