Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Dortmund, dunkelgrau/schwarz, Mischgewebe, 82cm, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-360064
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-1809
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Dortmund, dunkelgrau/schwarz, Mischgewebe, 82cm, Größe 64

MASCOT® Bundhose Dortmund, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, UV-Schutz 80 nach UV-Standard 801, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, sehr feuchtigkeitsabsorbierend und weich für ein angenehmes Tragegefühl, Farbe: dunkelgrau/schwarz, Material: 70% Polyester, 30% Viskose,Grammatur: 340 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 64
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr64, mascot arbeitshose, arbeitshose öko-tex standard 100, Schutzausrüstung, UNIQUE, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,89*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,62*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,86*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,72*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,59*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,62*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,69*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,86*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,69*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,59*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 52,55*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 68,60*
Sonstiges
Mascot
12079-203-1809
ab € 49,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.