| |
|
| Artikel-Nr.: 114-35983 Herst.-Nr.: 002515.1212 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| GLORIA Löschdecke GLD 120, EN 1869, gegen Fettbrand, Glasfaser, 1200x1200mm
GLORIA Löschdecke GLD 120, gemäß EN 1869, geeignet für handelsübliche Fritteusen undFettbackgeräte bis max. 3 l Fassungsvermögen, in stabiler Hardbox mit Aufhängeausstanzung, mit Gebrauchsanweisung in deutsch/englisch/französisch, Material: silikonbeschichtetes Glasfasergewebe, Grammatur: ca. 340 g/qm, Maße: 1200 x 1200 mm, Lieferung inklusive stabiler Hardbox (Maße: ca. 175 x 205 x 48 mm) mit Aufhängeausstanzung, ohne Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandbekämpfung, Feuerschutzbedarf, Rettungsausrüstung, Tuch, Decke, Fettbrandlöscher, Fettlöscher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,94* | € 28,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,14* | € 28,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,22* | € 28,58* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 23,53* | € 31,48* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 36,58* | € 47,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|