Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Standard Kabel-Verriegelung, für bis zu 6 Schlösser, mit Metallkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35953
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     C556
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
ABUS Standard Kabel-Verriegelung C556, für 6 Schlösser, mit Metallkabel, 2m

ABUS Standard Kabel-Verriegelung C556, für den Ausschluss diverser Energiequellen imWartungsfall, Überbrückung zwischen 2 Verriegelungspunkten mit bis zu 6 Vorhängeschlössern möglich, selbsterklärende Anwendung, Farbe: rot, Material: Kunststoff, Länge: 128 mm, Breite: 61 mm, Tiefe: 16 mm, mit isoliertem, austauschbarem Metallkabel, Kabeldurchmesser: 4,1 mm, Kabellänge: 2 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Verriegelung, Wartung, Kabelsicherung, Kabelbefestigung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,19*
€ 29,06*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 30,65*
€ 40,86*
€ 8,95*
ab € 33,55*
€ 45,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,09*
€ 68,86*
Frei Haus
ab € 53,02*
€ 69,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.