Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Kugelventil-Verriegelung, rot, Stahl, pulverbeschichtet, 90x52x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35909
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     00299 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Durchgangsventil
Durchlassventil
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
ABUS Kugelventil-Verriegelung, rot, Stahl, pulverbeschichtet, 90x52x63mm

ABUS Kugelventil-Verriegelung, besonders geeignet für schwer zugängliche Rohre, universell einsetzbar und stabil, mit einem Einhängeschloss wird die Verriegelung fixiertund versperrt, Material: pulverbeschichteter Stahl, Länge: 90 mm, Breite: 52 mm, Tiefe: 63 mm, max. Griffdicke: 7 mm, max. Griffbreite: 37 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,16*
€ 28,02*
€ 8,00*
ab € 22,69*
€ 29,95*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 22,88*
€ 30,31*
€ 8,95*
ab € 26,59*
€ 36,04*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 24,89*
€ 40,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Catu
AL-260-T-Z-D
ab € 21,61*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_39432
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.