Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

uvex Feuchtreinigungstücher für Brillengläser und Schutzschirme, 100/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-3590
Hersteller:  uvex
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
uvex Feuchtreinigungstücher, zur schonenden und gründlichen Reinigung von Brillengläsern und Schutzschirmen, silikonfrei, einzeln verpackt, stabiler Spenderkarton, Format: 240 x 120 x 70 mm, Inhalt: 100 Tücher à 135 x 200 mm, gefaltet auf 40 x 40 mm
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Augenschutz, Gesichtsschutz > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Brillenband, Brillenputztücher, Scheibenreinigung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 12,70*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG