Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandclip, für Gurtpfosten aus Stahl, schwarz, Kunststoff, mit 2 Bohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35596
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALZ-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurt-Wandclip
Gurt-Wandhalter
Absperrpfosten
Blockierpoller
Wandclip, für Gurtpfosten aus Stahl, schwarz, Kunststoff, mit 2 Bohrungen

Wandclip, für Gurtpfosten aus Stahl, zum Einhängen des Gurtendstücks, für 50 mm-Gurt, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, mit 2 Bohrungen zum Verschrauben
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, rs-guidesystems absperrpfosten, Zubehör für Gurtabsperrpfosten, Zubehör für Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten Zubehör, Personenleitsystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,45*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 7,44*
€ 10,57*
8 Tage
2
€ 4,30*
ab € 7,75*
€ 11,21*
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,25*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 14,63*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0170
ab € 80,51*
Zubehör
R. Scholz
ALA-10-3,0-0130
ab € 80,33*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 46,88*
Zubehör
R. Scholz
ALW-10-3,0-0170
ab € 49,28*
Zubehör
R. Scholz
ALW-10-3,0-0130
ab € 50,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.