Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

rofa Funktions- und Wetterschutzjacke 3-in-1, warngelb/marine, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35347
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     J409W 295
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
SI Jacke
Schutzjacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
rofa Funktions- und Wetterschutzjacke 3-in-1, warngelb/marine, Größe M

rofa Funktions- und Wetterschutzjacke 3-in-1, gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343Klasse 1/2, atmungsaktiv, thermoregulierend, einroll- und abnehmbare Kapuze, Stehkragen, verdeckter Reißverschluss, 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss, mit integrierter Fleecejacke, verstellbare Bündchen, reflektierende 3M Scotchlite-Reflexstreifen, Farbe: warngelb-marine, Material: Obermaterial 100% Polyamid, Grammatur: ca. 150 g/qm, Futter Polyester, Innenjacke 100% Polyester, Grammatur: ca. 270 g/qm, Größe: M
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Norm:
EN ISO 20471 | EN 343
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Sport-Regenjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, wetterjacke rofa m, regenjacke, regenjacke m, Parka, Kälteschutz, Wetterschutzkleidung, Warnschutzkleidung, Berufskleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
J409W 295
ab € 76,47*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
J409W 295
ab € 77,73*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
J409W 295
ab € 98,32*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
J409W 295
ab € 97,80*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
J409W 295
ab € 138,58*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
J409W 295
ab € 98,32*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
J409W 295
ab € 77,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.