Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® 200 Einweg-Overall Easysafe, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35305
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TS CHF5 S WH DE, D14886047
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Tyvek® 200 Einweg-Overall Easysafe, Modell CHF5, Kat.III, Typ 5/6, Größe M

Tyvek® 200 Einweg-Overall Easysafe, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Schutz gegen radioaktive Kontamination gemäß EN 1073-2, antistatisch auf der Außenseite gemäß EN1149-1, mit Kapuze, außenliegende, gelbfarbene Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, Gummizug im Rückenbereich (eingenäht), Reißverschluss mit Abdeckung, Farbe: weiß, Material: Tyvek® 200, Größe: M
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Funktion Bekleidung:
Einweg
Norm:
EN 13034 | EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall tyvek weiß m, einmalanzug weiß, einmalanzug tyvek, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einmal-Schutzoveralls, Einmaloveralls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886081
ab € 8,94*
Sonstiges
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886050
ab € 8,98*
Sonstiges
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886064
ab € 9,00*
Sonstiges
DuPont
TS CHF5 S WH DE, D14886075
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.