Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY, EN 397, Drehverschl., 6-Pkt.Gurtband, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-34751
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2601002450
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
DGUV 112-191/BGR 191
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schuberth Schutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY,Kat.II,Drehverschl.,6-Pkt.Gurtband,weiß

Schuberth Arbeitsschutzhelm EuroGuard 6 I/79 GY, Kategorie II, gemäß EN 397, Zusatzprüfung Kälte (-20°C), doppelwandiges Innenprofil für mehr Seitensteifigkeit, seitliche regelbare Belüftung, Regenrinne, seitlich je ein 30 mm Steckschlitz, Kinnriemenhalterung, Naturlederschweißband, 6-Punkt-Innenausstattung I/79 GY (Gurtband traghöhenverstellbar), Farbe: weiß, Material: Hochdruck-Polyethylen-Thermoplast, Gewicht: ca. 350g, Einhand-Drehverschluss zur Kopfgrößenanpassung, Größeneinstellung: 53 - 61 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Schutzhelm
Farbe Bekleidung:
Weiß
Norm:
EN 397
Gewicht:
<500 g
Marke:
Schuberth Helme
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
157
€ 4,79*
ab € 10,77*
€ 15,09*
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 15,13*
2 Tage
161
€ 4,90*
ab € 10,83*
€ 15,23*
3 Tage
185
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,15*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 21,65*
€ 34,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H510P3E
ab € 12,42*
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 16,95*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,72*
Zubehör
Erich Voss
HB26108-101
ab € 11,15*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,22*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.