Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Oldenburg, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-345042
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12579-442-11010
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Oldenburg, kornblau/schwarzblau, Mischgewebe, 82cm, Größe 42

MASCOT® Bundhose Oldenburg, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, Farbe: kornblau/schwarzblau, Material: 65% Polyester, 35% Viskose, Grammatur: ca. 270 g/qm, waschbar bis 60°C, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 42
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot bundhose kornblau, arbeitshose gr. 42, mascot arbeitshose, Bekleidung, Schutzausrüstung, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE, Sicherheitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,17*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,14*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,29*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,14*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,19*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,29*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,24*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,24*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,24*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,54*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,17*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,27*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,17*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,07*
Sonstiges
Mascot
12579-442-11010
ab € 40,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.