Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® T-Shirt Potsdam, kurzarm, kornblau/schwarzblau, Baumwolle, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-33957
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50567-959-11010
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
MASCOT® T-Shirt Potsdam, kurzarm, kornblau/schwarzblau, Baumwolle, Größe 4XL

MASCOT® T-Shirt Potsdam, Serie UNIQUE, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, kurzarm, mit rundem Halsausschnitt, Rippenbündchen am Hals, dezente Reflexeffekte an den Ärmeln, Farbe: kornblau/schwarzblau, Material: 100% Baumwolle, mit Anti-Pilling zur Vermeidung von Knötchenbildung, vorgeschrumpft, waschbar bis 40°C, Grammatur: 195 g/qm,Größe: 4XL
Weitere Suchbegriffe: herren-t-shirts 4xl, herren shirt, herren-t-shirts mascot, Bekleidung, UNIQUE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 22,43*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,13*
€ 22,60*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 22,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,23*
€ 23,90*
Lager 114
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 32,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
12679-442-11010
ab € 63,39*
Zubehör
Mascot
50572-963-11010
ab € 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.