Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® T-Shirt Potsdam, kurzarm, khaki/schwarz, Baumwolle, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-33897
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50567-959-5509
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
MASCOT® T-Shirt Potsdam, kurzarm, khaki/schwarz, Baumwolle, Größe 4XL

MASCOT® T-Shirt Potsdam, Serie UNIQUE, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, kurzarm, mit rundem Halsausschnitt, Rippenbündchen am Hals, dezente Reflexeffekte an den Ärmeln, Farbe: khaki/schwarz, Material: 100% Baumwolle, mit Anti-Pilling zur Vermeidung von Knötchenbildung, vorgeschrumpft, waschbar bis 40°C, Grammatur: 195 g/qm, Größe:4XL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl, Bekleidung, UNIQUE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
12679-442-5509
ab € 63,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.