Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® T-Shirt Potsdam, kurzarm, grün/schwarz, Baumwolle, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-33865
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50501-250-0309
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts xxl
MASCOT® T-Shirt Potsdam, kurzarm, grün/schwarz, Baumwolle, Größe XXL

MASCOT® T-Shirt Potsdam, Serie UNIQUE, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, kurzarm, mit rundem Halsausschnitt, Rippenbündchen am Hals, dezente Reflexeffekte an den Ärmeln, Farbe: grün/schwarz, Material: 100% Baumwolle, mit Anti-Pilling zur Vermeidungvon Knötchenbildung, vorgeschrumpft, waschbar bis 40°C, Grammatur: 195 g/qm, Größe: XXL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
T-Shirt
Größe Bekleidung:
2XL
Farbe Bekleidung:
Grün
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grün, Bekleidung, UNIQUE, Arbeitskleidung, Persönliche Schutzausrüstung, T-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
12679-442-0309
ab € 48,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.