Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Thermo-Bundhose Canvas 320, schwarz, Hochleistungsstoff, Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-338062
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2144062
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Thermo-Bundhose Canvas 320, schwarz, Hochleistungsstoff, Größe 62

PLANAM Thermo-Bundhose Canvas 320, gemäß Öko-Tex® Standard 100, UV Standard 801, einlauffest gemäß DIN EN 6330, waschbar bis 60°C, Schutz vor Kälte, Wind und Schnee, eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, Oberschenkeltasche, Smartphone- Tasche, Knietaschen, Gesäßtasche, Gummizug im Bund, Gürtelschlaufen, Reißverschluss, Farbe: schwarz, Material: Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Verstärkungen: 100% Nylon, Cordura®-Gewebe mit Beschichtung, Größe: 62
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Kälteschutz
Norm:
DIN EN ISO 6330
Gewicht:
< 800g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, canvas bundhose gr 62 schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Kälteschutz, Bundhosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Wetterschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 23,52*
€ 28,52*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 29,57*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,46*
€ 30,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,90*
€ 32,07*
Lager 114
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 48,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_13469
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.