Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Polo-Shirt Bottrop, weiß/dunkelgrau, Mischgewebe, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-33752
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50569-961-0618
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
MASCOT® Polo-Shirt Bottrop, weiß/dunkelgrau, Mischgewebe, Größe M

MASCOT® Polo-Shirt Bottrop, Serie UNIQUE, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, kurzarm, mit Rippenbündchen an Kragen und Ärmeln, Knopfleiste, Nackenband, dezente Reflexeffekte an den Ärmeln, Farbe: weiß/dunkelgrau, Material: 40% Polyester, 60% Baumwolle, Grammatur: 180 g/qm, waschbar bis 60°C, Industriewäsche-Kategorie A1, Größe: M
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Poloshirt
Größe Bekleidung:
M
Farbe Bekleidung:
Weiß
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, herren-poloshirt m, Bekleidung, UNIQUE, Polohemd, Persönliche Schutzausrüstung, Poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
50569-961-0618
ab € 31,05*
Sonstiges
Mascot
50569-961-0618
ab € 31,07*
Sonstiges
Mascot
50569-961-0618
ab € 24,49*
Sonstiges
Mascot
50569-961-0618
ab € 24,51*
Sonstiges
Mascot
50569-961-0618
ab € 23,12*
Sonstiges
Mascot
50569-961-0618
ab € 24,51*
Sonstiges
Mascot
50569-961-0618
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.