Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Softshell Jacke Dresden, khaki/schwarz, Polyester, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-33467
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12002-149-5509
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
MASCOT® Softshell Jacke Dresden, khaki/schwarz, Polyester, Größe 4XL

MASCOT® Softshell Jacke Dresden, Serie UNIQUE, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, winddicht und wasserabweisend, atmungsaktiv, Wetterschutzleiste, Reißverschluss, diverse Taschen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verlängerte Rückenpartie, regulierbarer Gummizug, diskrete Reflexstreifen für mehr Sicherheit, Farbe: khaki/schwarz, Material: 100% Polyester, Innenfutter aus Fleece, waschbar bis 40°C, Grammatur: ca. 305g/qm, Größe: 4XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Softshell
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke 4xl schwarz, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke xxxxl, Bekleidung, Jacke, Soft Shell Jacke, Berufskleidung, UNIQUE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12002-149-5509
ab € 93,10*
Sonstiges
Mascot
12002-149-5509
ab € 81,31*
Sonstiges
Mascot
12002-149-5509
ab € 81,36*
Sonstiges
Mascot
12002-149-5509
ab € 81,16*
Sonstiges
Mascot
12002-149-5509
ab € 82,20*
Sonstiges
Mascot
12002-149-5509
ab € 81,20*
Sonstiges
Mascot
12002-149-5509
ab € 81,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.