Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Canvas 320, diverse Taschen, rot/rot, Mischgewebe, Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-332062
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2127062
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose Canvas 320, diverse Taschen, rot/rot, Mischgewebe, Größe 62

PLANAM Bundhose Canvas 320, strapazierfähig, schmutz- und wasserabweisend, atmungsaktiv, reiß- und scheuerfest, eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, Oberschenkeltasche, Smartphone-Tasche, Knietaschen, Gesäßtasche, Gummizug im Bund, Gürtelschlaufen, Reißverschluss, Farbe: rot/rot, Material Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca 320 g/qm, Verstärkungen: 100% Nylon, Cordura®-Gewebe mit Beschichtung, Größe: 62
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Rot
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose größe 62, planam arbeitshose, arbeitshose gr 62, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Arbeitsschutzhosen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,07*
€ 24,74*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 20,05*
€ 24,75*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,87*
€ 25,69*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,92*
€ 26,17*
Lager 114
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.