Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Canvas 320, diverse Taschen, schwarz/schwarz, Mischgewebe, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-331064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2124064
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose Canvas 320, div.Taschen, schwarz/schwarz, Mischgewebe, Größe 64

PLANAM Bundhose Canvas 320, strapazierfähig, schmutz- und wasserabweisend, atmungsaktiv, reiß- und scheuerfest, eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, Oberschenkeltasche, Smartphone-Tasche, Knietaschen, Gesäßtasche, Gummizug im Bund, Gürtelschlaufen, Reißverschluss, Farbe: schwarz/schwarz, Material Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca 320 g/qm, Verstärkungen: 100% Nylon, Cordura®-Gewebe mit Beschichtung, Größe: 64
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr 64 canvas schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,66*
€ 24,32*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 19,68*
€ 24,34*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,45*
€ 25,26*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,47*
€ 25,74*
Lager 114
Frei Haus
ab € 29,41*
€ 38,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_90040
ab € 10,30*
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.