Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Arbeitsjacke Fulda, rot/schwarz, Mischgewebe, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-32901
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12209-442-0209
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot
MASCOT® Arbeitsjacke Fulda, rot/schwarz, Mischgewebe, Größe S

MASCOT® Arbeitsjacke Fulda, Serie UNIQUE, gemäß EN ISO 15797, mit Stehkragen, Reißverschluss und Wetterschutzleiste, dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten, verlängerter Rücken, Bund und Manschetten mit Druckknopfregulierung, viele geräumige Taschen, diskrete Reflexeffekte, Farbe: rot/schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 270 g/qm, waschbar bis 60°C, Größe: S
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Größe Bekleidung:
S
Farbe Bekleidung:
Rot
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke s, arbeitsjacken, Schutzausrüstung, Jacke, Schutzausrüstungen, Berufskleidung, UNIQUE, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_90040
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.