Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OCEAN Regenbundhose Comfort stretch, marine, Polyester PU-beschichtet, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-325035
Hersteller:
     Ocean Rainwear
Herst.-Nr.:
     010032
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
OCEAN Regenbundhose Comfort stretch, marine, Polyester PU-beschichtet, Größe XL

OCEAN Regenbundhose Comfort stretch, gemäß EN 471 Klasse 1, mit Tunnelzug im Saum, weitenregulierbar an den Hosenbeinen mit Klettverschluss und Reißverschluss, mit Reflexbändern, Farbe: marine, Material: PU-beschichtetes Polyester, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Norm:
EN 471
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, ocean regenbundhose, regenbundhose, regenbundhose xl, Schutzausrüstungen, Regenschutzhosen, Schutzausrüstung, Regenschutz, Wetterschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ocean Rainwear
010032
ab € 45,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.