Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Multinormen-Bundhose Major Protect, kornblau/grau, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-317050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5220
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Multinormen-Bundhose Major Protect, Kat.III, kornblau/grau, Größe 50

PLANAM Multinormen-Bundhose Major Protect, Kategorie III, Schweißerschutzkleidung gemäß EN ISO 11611, hitze- und flammenbeständig gemäß EN ISO 11612, antistatisch gemäß EN 1149-5, chemikaliendicht gemäß EN 13034 Typ 6, Störlichtbogenschutz gemäß EN 61482-1-2 (Klasse 1), Bund und Hosenschlitz mit Knöpfen, 2 Eingrifftaschen, Gesäßtaschen, Oberschenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche, Farbe: kornblau/grau, Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% antistatische Komponente, Größe: 50
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 11611 | EN 61482-1-2 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-5
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, planam bundhose gr. 50, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 50, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz, Multinorm Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,68*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,88*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 26,42*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,68*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,82*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,84*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,72*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 64,00*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,88*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 70,91*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 69,86*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 69,68*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 69,91*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 69,86*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 64,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.