Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Multinormen-Bundhose Major Protect, kornblau/grau, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-317044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5220
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Multinormen-Bundhose Major Protect, Kat.III, kornblau/grau, Größe 44

PLANAM Multinormen-Bundhose Major Protect, Kategorie III, Schweißerschutzkleidung gemäß EN ISO 11611, hitze- und flammenbeständig gemäß EN ISO 11612, antistatisch gemäß EN 1149-5, chemikaliendicht gemäß EN 13034 Typ 6, Störlichtbogenschutz gemäß EN 61482-1-2 (Klasse 1), Bund und Hosenschlitz mit Knöpfen, 2 Eingrifftaschen, Gesäßtaschen, Oberschenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche, Farbe: kornblau/grau, Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% antistatische Komponente, Größe: 44
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
44
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 11611 | EN 61482-1-2 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-5
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose planam 44, planam arbeitshose, arbeitshose 44, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz, Multinorm Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,63*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,95*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 26,47*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,95*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,79*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 64,03*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,71*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,71*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,79*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 69,99*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 69,95*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 69,64*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 69,99*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 69,95*
Sonstiges
Planam
5220
ab € 63,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.