Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Multinormen-Jacke Major Protect, kornblau/grau, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-316052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
PLANAM Multinormen-Jacke Major Protect, Kat.III, kornblau/grau, Größe 52

PLANAM Multinormen-Jacke Major Protect, Kategorie III, Schweißerschutzkleidung gemäßEN ISO 11611, hitze- und flammenbeständig gemäß EN ISO 11612, antistatisch gemäß EN 1149-5, chemikaliendicht gemäß EN 13034 Typ 6, Störlichtbogenschutz gemäß EN 61482-1-2 (Klasse 1), Frontverschluss mit Knöpfen, 2 Brust- und Eingrifftaschen mit Patte, Farbe: kornblau/grau, Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% antistatische Komponente, Größe: 52
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 11611 | EN 61482-1-2 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-5
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, planam arbeitsjacke kornblau, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke 52, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz, Multinorm Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
5200
ab € 65,34*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 65,21*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 27,72*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 66,72*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 65,38*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 65,21*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 65,38*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 65,26*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 66,43*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 71,05*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 45,66*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 72,45*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 71,19*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 71,05*
Sonstiges
Planam
5200
ab € 65,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.