Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Multinormen-Warnlatzhose Major Protect, leuchtgelb/kornblau, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-315044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5232
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
PLANAM Multinorm-Warnlatzhose Major Protect,Kat.III,leuchtgelb/kornblau,Größe 44

PLANAM Multinormen-Warnlatzhose Major Protect, Kategorie III, Schweißerschutzkleidung gemäß EN ISO 11611 Klasse 1, flammhemmend gemäß EN ISO 11612 Klasse A1, B1, C1, antistatisch gemäß EN 1149-5, chemikaliendicht gemäß EN 13034 Typ 6, Störlichtbogenschutz gemäß EN 61482-1-2, gemäß EN ISO 20471, Klasse 2, Sicherheitsschnallen, elastischesRückenteil, diverse Taschen, Reflexstreifen an Bund und Beinen, Farbe: leuchtgelb/kornblau, Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% antistatische Komponente, Größe: 44
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Latzhose
Größe Bekleidung:
44
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 20471/Klasse 2 | EN ISO 11611 | EN 61482-1-2 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-5
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: planam warnschutz- latzhose, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose leuchtgelb/kornblau, Multinormenkleidung, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
5232
ab € 109,79*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 109,22*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 61,01*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 109,50*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 109,43*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 109,43*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 109,61*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 109,22*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 153,12*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 120,97*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 121,62*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 120,91*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 120,99*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 121,22*
Sonstiges
Planam
5232
ab € 109,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.