Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

atlas Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 645 XP® blueline, S3 SRC, 90712, W12, Größe 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-313550
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     90712
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas Sicherheitshalbschuh Ergo-Med 645 XP® blueline, S3 SRC, 90712, W12, Größe 50

atlas Halbschuh Ergo-Med 645 XP® blueline, S3 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345,geeignet für die Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191, mit Zehenschutzkappe, Spitzenschutz, Sicherheitsreflektoren, metallfreie Zwischensohle, wirbelsäulen-, bänder- und gelenkschonendes PPS-Dämpfungssystem® beugt Ermüdungserscheinungen vor, Laufsohle hitzebeständig bis ca. 170°C, breite Auftrittsfläche, Farbe: schwarz/blau, Material: Oil Buk Leder, Ergo-Tex® Funktionsfutter, Gewicht: 1060 g/Paar, Weite: 12, Größe: 50
Weitere Informationen:
Schuhart:
Halbschuh
Gewicht:
< 1500g
Marke:
atlas
Größe:
50
Kategorie:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,27*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 166,83*
€ 198,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 151,36*
€ 180,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 130,27*
€ 155,02
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 107,53*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 108,17*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 108,09*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 107,93*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 107,77*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 107,85*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 107,77*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 107,53*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 107,85*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 108,25*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 107,61*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 108,09*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 107,61*
Sonstiges
Atlas
90712
ab € 130,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.