Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Multinormen-Warnjacke Major Protect, leuchtgelb/kornblau, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-313064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5202
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
SI Jacke
Schutzjacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
PLANAM Multinormen-Warnjacke Major Protect,Kat.III,leuchtgelb/kornblau,Größe 64

PLANAM Multinormen-Warnjacke Major Protect, Kategorie III, gemäß EN ISO 11611 Klasse1, gemäß EN ISO 11612 Klasse A1, B1, C1, gemäß EN 1149-5, EN 1149-3, gemäß EN 13034 Typ 6, gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, Frontverschluss mit Knöpfen, 2 Brust- und Eingrifftaschen mit Patte, Reflexstreifen an Bund und Ärmeln, Farbe: leuchtgelb/kornblau, Material: 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% antistatische Komponente, Größe: 64
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 20471 | EN ISO 11611 | EN 61482-1-2 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-5 | EN 1149-3
Gewicht:
< 1500g
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, warnschutzjacke gelb/blau planam, si jacke, planam schutzjacke, Flammschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, flammhemmend, antistatisch, Störlichtbogenschutz, Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
5202
ab € 109,57*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 109,50*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 60,86*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 109,28*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 109,50*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 109,25*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 109,14*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 109,50*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 109,28*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 109,14*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 121,39*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 120,99*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 120,59*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 120,99*
Sonstiges
Planam
5202
ab € 109,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.