Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ProShield® 20 Schutzoverall, Modell CHF5, Kat.III, blau, Größe 2XL, 50/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-311294
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     PB CHF5 S BU 00, D15338211
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
ProShield® 20 Schutzoverall, Modell CHF5, Kat.III, blau, Größe 2XL, 50/VE

ProShield® 20 Chemikalien-Schutzoverall, Modell CHF5, Kategorie III, Typ 5/6, Schutzgegen radioaktive Kontamination gemäß EN 1073-2, antistatische Ausrüstung auf beidenSeiten gemäß EN 1149-5, 2-teilige Kapuze, außenliegende Nähte, Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze, eingenähter Gummizug im Rückenbereich, Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung, Farbe: blau, Material: ProShield® 20, Größe: 2XL, 1 Verpackungseinheit= 50 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Blau
Funktion Bekleidung:
Chemikalienschutz
Norm:
EN 1149-5
Gewicht:
< 500g
Marke:
DuPont
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, chemieschutz-overall blau 2xl, schutzanzug für leichte beanspruchung, chemieschutz-overall xxl, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge, Einwegschutz-Overalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,71*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 8,8542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 466,30*
€ 554,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 463,50*
€ 551,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 442,71*
€ 526,82
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
PB CHF5 S BU 00, D15338191
ab € 443,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.