Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Kühlhaus-Latzhose, gemäß EN 342, marine, Nylon/Polyester, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30433
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5123
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
PLANAM Kühlhaus-Latzhose, gem. EN 342, marine, Nylon/Polyester, Größe XXL

PLANAM Kühlhaus-Latzhose, gemäß EN 342, zertifizierte Wärmeisolierung, für Arbeiten im Außenbereich oder im Kühlhaus, funktioneller Schnitt, 3M-Reflexband für gute Sichtbarkeit, durchgehender, hinterlegter Frontverschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen mitPatten, hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern, Sicherheitssteckschnalle an denTrägern, aufgesetzte Kniepolstertaschen, seitlicher Reißverschluss mit Patte, Farbe:marine, Material außen: 100% Nylon Oxford, Material innen: 100% Polyester, Größe: XXL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Latzhose
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Nylon
Funktion Bekleidung:
Kälteschutz
Norm:
EN 342
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Planam
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Latzhose, Kühlhaushose, Tiefkühlhaus-Hose, Tiefkühlhose, planam gefrierhaus-latzhose marine größe xxl, arbeitslatzhose, arbeitslatzhose canvas, Schutzausrüstungen, Kälteschutz-Hosen, Kälteschutz-Latzhose, Kälteschutzlatzhose, Arbeitskleidung, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KCL
069209141E
ab € 6,89*
Zubehör
Mascot
00573-350-01
ab € 30,12*
Zubehör
Mascot
00572-350-01
ab € 29,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.