Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rutschhemmende Mattenwege, dunkelblau, B 600mm,H 14mm, Spaltweite 7mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-3007
Hersteller:  Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mattenwege
Rutschhemmende Mattenwege, rutschhemmend gemäß DIN 51097, nach GUV 26.17 Bewertungsgruppe C, bruchsicher, beständig gegen UV-Licht und die meisten Chemikalien, antibakteriell und fungizid, leichte Reinigung und Pflege, Farbe: dunkelblau, Material: Kunststoff, Breite: 600 mm, Höhe: 14 mm, Spaltweite: 7 mm, Profilbreite: 8,6 mm, Meterware, Länge verbindlich nach Ihren Vorgaben, 1 Rolle = maximal 30 Meter, Zubehör: Universalverbinder (Artikel 3032), Kantenprofile (Artikel 8145, 8149)
... > Bodenmarkierung, -beläge > Bodenbeläge, -matten > Bodenschutz-, Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmatten, Bodenbeläge, Bodenmatten, Antirutschmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
15 Tage
Frei Haus
€ 87,25*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 87,25*
€ 103,83
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG