Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrung für Kugelhähne, Verriegelungsbereich 38-63mm, Länge 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-29963
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     HL-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Absperrung für Kugelhähne, Verriegelungsbereich 38-63mm, Länge 254mm

Absperrung für Kugelhähne, schützt vor einem versehentlichen Öffnen des Kugelhahns, verriegelbar durch ein Schloss, zwei Schiebeelemente, einfaches Anbringen, mit Verbotszeichen Nicht schalten gemäß DIN EN ISO 7010/ASR A1.3, Betriebstemperatur: -30°C/+150°C, Material: Polyurethan, Verriegelungsbereich: 38 - 63 cm, Länge: 254 mm, 13 Verriegelungspositionen, Lochdurchmesser: 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Verriegelungssystem, Verriegelung, Zugriffsicherung, Verschluss, logout, lock out, Heizungsraum, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Wasserkugelhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 43,87*
€ 57,51*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 48,27*
€ 63,03*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_134501
ab € 141,67*
Zubehör
Catu
HL-101
ab € 29,05*
Zubehör
Catu
AL-230-T-Z-D
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.