| |
|
| Artikel-Nr.: 114-29932 Herst.-Nr.: 3001240/1050150 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Joker4kids, ASR A4.3 (DIN 13157:2021), orange
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Joker4kids, Füllung gemäß ASR A4.3 (DIN 13157:2021), zusätzlich 20-teiliges aluderm®-aluplast-Kinderpflasterset, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, mit drei übersichtlichen, einzeln geschützten Ebenen, separates Fach für Kältekompressen, transparente Abdeckplatten, schnelle Orientierung,5 Jahre Funktionsgarantie auf bewegliche Verschleißteile, Farbe: orange, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 260 x 170 x 170 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung Weitere Informationen: | | Norm Erste Hilfe: | DIN 13157 | Kategorie Erste Hilfe: | Koffer und Kästen | Farbe Erste Hilfe: | orange | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13157 söhngen, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Erste Hilfe, Koffer, Erstehilfekasten |
| | |
| |