Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 114-29929 Herst.-Nr.: 0301239 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Joker, leer, orange, Wandhalterung
SÖHNGEN® Erste-Hilfe-Koffer Joker, ohne Füllung, 90°-Stop-Arretierung verhindert vollständiges Aufklappen, umlaufende Gummidichtung schützt vor Staub und Spritzwasser, mit drei übersichtlichen, einzeln geschützten Ebenen, transparente Abdeckplatten, schnelle Orientierung und hygienischem Schutz, separates Fach für Kältekompressen, Farbe:orange, Material: hochfester ABS-Kunststoff, Maße: 260 x 170 x 110 mm, Lieferung inklusive Wandhalterung Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Koffer und Kästen | Farbe Erste Hilfe: | orange | Marke: | SÖHNGEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 47,96* | € 55,41* | | | | | 53 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 47,01* | € 55,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 46,83* | € 55,61* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 55,23* | € 63,94* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,58* | € 120,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|