Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kapselgehörschützer Stan II, EN 352-1, 152 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-2992
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Kapselgehörschützer Stan II, Kunststoff, Gewicht: 152 g, gemäß EN 352-1, Anpressdruck 10, 2 N, gepolsterter Kopfbügel, breites Kopfpolster, H-Wert = 27 dB, L-Wert = 13 dB, M-Wert = 20 dB, SNR-Wert = 23 dB
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Gehörschutz > Kapselgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Schutzausrüstungen, Ohrschutz, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 17,20*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG