Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 29-500, Kategorie III, schwarz, Neopren, 300mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-295010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     29-500
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell AlphaTec® Handschuh 29-500, Kat.III, schwarz, Neopren, 300mm, Größe 10

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 29-500, Kategorie III, gemäß EN 388 Level X121A, ENISO 374-1 Type A Level AKLNPT, mit Schutzstulpe, ideal für den Kälteschutz, schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln, Rautenmuster in der Innenhand, Farbe: schwarz, Material: Neopren, Naturgummilatex, Velourisierung aus Baumwolle, Materialstärke: ca. 0,70 mm, Länge: ca. 300 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
29500090
ab € 2,00*
Sonstiges
Ansell
29-500
ab € 4,44*
Sonstiges
Ansell
29-500
ab € 4,45*
Sonstiges
Ansell
29-500
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.