Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Treppenkantenprofil m. Safety-Walk-Antirutschbelag Rutschgefahr,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-2948
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
3M Treppenkantenprofil mit Safety-Walk-Antirutschbelag, Achtung Rutschgefahr, hohe Abriebfestigkeit, innen und außen einsetzbar, der aufgeklebte Safety-Walk-Antirutschbelag kann bei Bedarf erneuert werden, vorgebohrte Befestigungslöcher, Durchmesser: 6 mm, weitgehend UV-beständig, Antirutschschicht aus Aluminiumoxyd-Schleifkorn, stark rutschhemmend R13 (BGR 181), Farbe: schwarz/gelb, Material: korrisionssichere Aluminiumplatte, Stärke: 1,5 mm, Format: 120 x 635 x 45 mm
... > Bodenmarkierung, -beläge > Antirutschbeläge > Treppenkantenprofile
Weitere Suchbegriffe: Rutschehmmer, Antirutschbeläge, Bodenbelag
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
5 Tage
€ 4,00*
€ 55,90*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG