Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT Polo-Sweatshirt Trinidad, schwarzblau, verstärkte Baumwolle, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-294124
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00785-280-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
MASCOT Polo-Sweatshirt Trinidad, schwarzblau, verstärkte Baumwolle, Größe XL

MASCOT Polo-Sweatshirt Trinidad, Strickkragen, Nackenband und Knopfleiste, Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum, gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort, Farbe: schwarzblau, Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, Grammatur: ca 310 g/qm, Größe: XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Polosweatshirt
Größe Bekleidung:
XL
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xl, freizeit pullover, Bekleidung, Körperschutz, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Sweatshirt, Arbeitskleidung, Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_90039
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.