Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Berufsmantel, Kurzform, grau, 100% Baumwolle, Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-29098
Hersteller:  Hugo Josten
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Berufsmantel, Kurzform, verdeckte Knopfleiste, aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Tascheneingriff, Brust- und Brustinnentasche, einteiliger Rückengurt, Taschen verriegelt, atmungsaktiv und hautfreundlich, strapazierfähig, Farbe: grau, farbecht, Material: 100% Baumwolle, hohe Standardqualität: ca. 290 g/m², Größe: 98
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Bekleidung > Arbeitsmäntel
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Berufsmäntel, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
12 Tage
€ 4,00*
€ 20,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG