| |
|
| Artikel-Nr.: 114-290012 Herst.-Nr.: TF CHA5 T OR 00, D13495222 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tychem® Schutzoverall 6000 F, Modell CHA5, Kat.III, orange, Größe XXL, 25/VE
Tychem® Schutzoverall 6000 F, Modell CHA5, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, antistatisch auf der Innenseite (EN 1149-5), Schutz vor radioaktiven Partikel (EN 1073-2), Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126), mit Kapuze, Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich, Daumenschlaufen, Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken, Doppelreißverschluss-System, überklebte Nähte, Farbe: orange, Material: Tychem® 6000 F, Größe: XXL, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall tychem, chemieschutz-overall orange, chemieschutz overall, Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge |
| | |
| |