Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT® Bundhose Dortmund, schwarz/dunkelgrau, Mischgewebe, 82cm, Größe 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-289066
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12079-203-0918
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
MASCOT® Bundhose Dortmund, schwarz/dunkelgrau, Mischgewebe, 82cm, Größe 66

MASCOT® Bundhose Dortmund, Serie UNIQUE, gemäß EN 15797, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, UV-Schutz 80 nach UV-Standard 801, ergonomische Passform, niedrige Taille, Reißverschluss, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, geräumige und verstärkte Taschen, Reflexeffekte, sehr feuchtigkeitsabsorbierend und weich für ein angenehmes Tragegefühl, Farbe: schwarz/dunkelgrau, Material: 70% Polyester, 30% Viskose,Grammatur: 340 g/qm, Schrittlänge: 82 cm, Größe: 66
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, mascot arbeitshose gr. 66, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr.66, Schutzausrüstung, Bundhosen, Arbeitsschutzhosen, Hosen, Berufskleidung, UNIQUE, Arbeitshosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 52,89*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 52,72*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 51,00*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 52,69*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 52,56*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 52,62*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 52,89*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 52,76*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 52,82*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 52,86*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 52,62*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 68,60*
Sonstiges
Mascot
12079-203-0918
ab € 68,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.