Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke Canvas, diverse Taschen, schwarz/schwarz, Mischgewebe, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-288064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114064
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke Canvas,diverse Taschen,schwarz/schwarz,Mischgewebe,Größe 64

PLANAM Bundjacke Canvas 320, eingesetzte Beuteltaschen, Brusttaschen, Smartphone- Tasche, Ärmeltasche mit Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen, atmungsaktiv, schadschofffrei, reiß- und scheuerfest, zertifiziert nach UV-Standard 801, einlauffest nach DIN EN ISO 6330, waschbar bis 60°C, Farbe: schwarz/schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 320 g/qm bzw.310 g/qm für Verstärkung, Größe: 64
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, Bekleidung, Schutzausrüstung, Jacke, Schutzausrüstungen, Pilotjacken, Sicherheitsschuhe, Berufsmantel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,75*
€ 25,54*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 20,70*
€ 25,55*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 26,50*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,72*
€ 27,02*
Lager 114
Frei Haus
ab € 32,20*
€ 41,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_114706
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.