Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke Canvas, diverse Taschen, grau/schwarz, Mischgewebe, Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-287060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113060
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
PLANAM Bundjacke Canvas, diverse Taschen, grau/schwarz, Mischgewebe, Größe 60

PLANAM Bundjacke Canvas 320, eingesetzte Beuteltaschen, Brusttaschen, Smartphone- Tasche, Ärmeltasche mit Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen, atmungsaktiv, schadschofffrei, reiß- und scheuerfest, zertifiziert nach UV-Standard 801, einlauffest nach DIN EN ISO 6330, waschbar bis 60°C, Farbe: grau/schwarz, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: 320 g/qm bzw. 310 g/qm für Verstärkung, Größe: 60
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Grau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 800g
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, bundjacke canvas grau/schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke gr 60, Bekleidung, Schutzausrüstung, Jacke, Schutzausrüstungen, Pilotjacken, Sicherheitsschuhe, Berufsmantel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 21,15*
€ 26,05*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,11*
€ 27,00*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,26*
€ 27,52*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 25,18*
€ 29,20*
Lager 114
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 42,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_114706
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.