Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ventil-Schutzschrank, Tür mit Sichtfenster, rot, Stahlblech, 300x300x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-2824
Hersteller:  TKG
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Ventil-Schutzschrank, ohne Rückwand, seitliche Umkantung mit 4 Bohrungen für Wandmontage, Tür mit Sichtfenster aus Dünnglas, mit abschließbaren Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Aussparungen in Dach und Boden zur Montag über Rohrleitungen, für Rohre bis100 mm Durchmesser, maximaler Rohrabstand von der Wand: 100 mm, Farbe: rot, Material: Stahlblech, kunststoffbeschichtet, Maße (BHT): 300 x 300 x 200 mm
... > Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung > Wartungskennzeichen, -absperrungen > Wartungskennzeichen, -absperrungen
Weitere Suchbegriffe: Ventilschutzschränke, Zugriffssicherungen, Ventilschützer, Ventil-Schutzschränke
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 74,25*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG