Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI25, detektierbar, 142x31x19mm, 99g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-28169
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     120700.02
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
GS
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI25, detektierbar, 142x31x19mm, 99g

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI25, detektierbar, besonders robust, geeignet zum Anritzen von Karton und Klebeband, Griff aus stabilem Aluminium mit metalldetekierbaren, rostfreien Elementen, Federbelastete Klinge verschwindet automatisch im Griff, für Rechts- und Linkshänder geeignet durch einfaches Wenden der Klinge um 180°, Maße: 142 x 31 x 19 mm, Gewicht: ca. 99 g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Schneidewerkzeuge, Skalpell, Schneidewerkzeug, detectable
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,57*
1
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 13,58*
1
€ 9,80*
ab € 9,81*
€ 13,62*
7 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 13,97*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 18,18*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
199.70
ab € 4,95*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,84*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,40*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,47*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,75*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.