Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLANAM Warnschutzparka, gemäß EN 343/471, warnorange/marine, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-27313
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
PLANAM Warnschutzparka, Kat.II, EN 343/471, warnorange/marine, Größe 4XL

PLANAM Warnschutzparka, Kategorie II, gemäß EN 343/Klasse 3/3 und EN 471/Klasse 3/2,abnehmbare Kapuze herausnehmbares Innenfutter, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte,3 Stiftfächern und Handytasche, durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen, Kordelzug im Bund, verstellbare Ärmelbündchen, atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAMTEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Farbe: warnorange/marine, Material: 100 % Polyester, Größe: 4XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Parka
Farbe Bekleidung:
Warnorange
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN 471 | EN 343
Gewicht:
< 2000g
Marke:
Planam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,39*
€ 72,34*
€ 5,00*
ab € 86,10*
€ 92,77*
Lager 114
Frei Haus
ab € 102,36*
€ 126,64*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
2056
ab € 93,76*
Sonstiges
Planam
2056
ab € 93,39*
Sonstiges
Planam
2056
ab € 94,52*
Sonstiges
Planam
2056
ab € 132,02*
Sonstiges
Planam
2056
ab € 93,27*
Sonstiges
Planam
2056
ab € 102,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.