Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

b-lite LED-Rettungsleuchte L-Lux, zur Deckenmontage, 274x213x40mm, inkl. Piktos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-27218
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 559 030
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
b-lite LED-Rettungsleuchte L-Lux, zur Deckenmontage, 274x213x40mm, inkl. Piktos

b-lite LED-Rettungszeichenleuchte L-Lux Standard, Deckenmontage, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838 und DIN EN 50172, DIN VDE 0108-100, Autotest, Signalisierung über mehrfarbige LED inkl. Prüftaste, Schutzart: IP 40, Schutzklasse I, Erkennungsweite: 27 m, Leuchtmittel: 15 LED, 5,2 W, Anschlussspannung: 230V, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Betriebsdauer: 3 h, Material: eloxtiertes Aluminium, Polycarbonat, Maße: 274 x 213 x 40 mm, inkl. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,74*
€ 84,34*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 68,44*
€ 84,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 97,81*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 99,00*
Lager 114
Frei Haus
ab € 228,03*
€ 268,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,03*
€ 271,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
F558-H
ab € 9,13*
Zubehör
b-lite
BR559100
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.