Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT Latzhose Newark, kornblau, Mischgewebe, Schrittlänge 90cm, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-268154
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10569-442-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose gr 54
arbeitslatzhose
MASCOT Latzhose Newark, kornblau, Mischgewebe, Schrittlänge 90cm, Größe 54

MASCOT Latzhose Newark, Schulterträger aus Stoff mit Gummizug, verstellbar, Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, D-Ring, Innentasche mit Klettverschluss, regulierbarer Bund, Vordertaschen, Hosenschlitz, dreifache Kappnähte im Schritt und an den Beinen, Schenkeltasche mit Patte, verdeckte Druckknöpfe, mit Zollstocktasche, verstärkte Knietaschen, höhenregulierbar, Kontrastnähte, Farbe: kornblau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Grammatur: ca. 270 g/qm, Schrittlänge: 90 cm, Größe: 54
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Latzhose
Größe Bekleidung:
54
Farbe Bekleidung:
Kornblau
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose kornblau, Schutzausrüstungen, Bundhosen, Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.