Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ABEBA ESD-Clog Profi II 31030, (SB A,E) DIN EN 61340, weiß, Leder, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:   114-266535
Hersteller:   Abeba
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Abeba
Clogs
ESD
ESD-Clog
ABEBA ESD-Clog Profi II, Stahl-Zehenschutzkappe, auswechselbare Gel-Einlegesohle, verstellbarer Fersenriemen mit Klett-Schnellverschluß, gemäß SB A,E, DIN EN 61340, Farbe: weiß, Material: Leder, Innenfutter schweiß- und feuchtigkeitsabsorbierend, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Größe: 35
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Sicherheitsschuhe > Spezialschuhe für Labor, Küche
Weitere Suchbegriffe: Pantolette, Schutzausrüstungen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe, Pantoletten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke 1 Tag Frei Haus € 75,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  75,90* €  90,32 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 65,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG