Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ABEBA ESD-Halbschuh Rio 1272, S1, schwarz/gelb, Nubukleder, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-266338
Hersteller:  Abeba
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Abeba
ESD
ESD-Halbschuh
ABEBA ESD-Halbschuh Rio, S1, atmungsaktive Air-Mesh-Textileinsätze, Reflektorstreifen, mit Kunststoffkappe, sanitized ausgerüstet, Lieferung inklusive einer zusätzlichen Einlegesohle, gemäß EN ISO 20345:2004 und DIN EN 61340, Farbe: schwarz/gelb, Material: Nubukleder, Gewicht: ca. 1500 g/Paar, Größe: 38
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Sicherheitsschuhe > Halbschuhe (S1)
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Sicherheitshalbschuhe, Schutzhalbschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 119,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,50*
€ 142,21
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG