Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Containerabdecknetz PPM 3mm, knotenlos, grün, Polypropylen, 3,5x6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-2625
Hersteller:  Dolezych
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Container
Containerabdecknetz PPM 3mm, knotenlos, Maschenweite: 45 mm, Farbe: grün, Material: Polypropylen, Format: 3,5 x 6 m
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Fahrzeugsicherheit, -ausstattung > Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe: Überwürfe, Containernetze, Abdeckungen, Schutznetze
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 106,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG